Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-370 208,92x5,33

  • ERIKS:11077816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,27 €/ Stückexkl. MwSt

12,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,27 €

-

25+

9,24 €

10.00%

50+

8,22 €

20.00%

100+

7,19 €

30.00%

250+

6,16 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
208.92 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
370
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026