Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-336 72,39x5,33

  • ERIKS:11041027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,45 €/ Stückexkl. MwSt

2,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,45 €

-

25+

2,21 €

10.00%

50+

1,96 €

20.00%

100+

1,72 €

30.00%

250+

1,47 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
72.39 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
336
Maß nach French R
NF-R39
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C