Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-334 66,04x5,33

  • ERIKS:10021556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,22 €/ Stückexkl. MwSt

2,60 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,22 €

-

25+

2,00 €

10.00%

50+

1,78 €

20.00%

100+

1,55 €

30.00%

250+

1,33 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
66.04 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
334
Maß nach French R
NF-R37
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden