Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-248 120,24x3,53

  • ERIKS:11241012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,09 €/ Stückexkl. MwSt

4,79 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,09 €

-

25+

3,68 €

10.00%

50+

3,27 €

20.00%

100+

2,86 €

30.00%

250+

2,45 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
120.24 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
248
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden