Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-231 66,27x3,53

  • ERIKS:10074084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,98 €/ Stückexkl. MwSt

2,32 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,98 €

-

25+

1,78 €

10.00%

50+

1,58 €

20.00%

100+

1,38 €

30.00%

250+

1,19 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
66.27 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
231
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026