Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-230 63,09x3,53

  • ERIKS:11371596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,87 €/ Stückexkl. MwSt

2,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,87 €

-

25+

1,68 €

10.00%

50+

1,50 €

20.00%

100+

1,31 €

30.00%

250+

1,12 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
63.09 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
230
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C