Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-148 69,52x2,62

  • ERIKS:13528678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,95 €/ Stückexkl. MwSt

2,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,95 €

-

25+

1,75 €

10.00%

50+

1,56 €

20.00%

100+

1,36 €

30.00%

250+

1,17 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
69.52 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
148
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C