Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-135 48,9x2,62

  • ERIKS:12574544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,35 €/ Stückexkl. MwSt

1,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,35 €

-

25+

1,22 €

10.00%

50+

1,08 €

20.00%

100+

0,95 €

30.00%

250+

0,81 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
48.9 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
135
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C