0,96 €/ Stückexkl. MwSt
1,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,96 € | - |
25+ | 0,86 € | 10.00% |
50+ | 0,76 € | 20.00% |
100+ | 0,67 € | 30.00% |
250+ | 0,57 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produkt | O-Ring |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 32906 |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026