Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-117 20,29x2,62

  • ERIKS:11292396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,03 €/ Stückexkl. MwSt

1,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,02 €

-

25+

0,92 €

10.00%

50+

0,82 €

20.00%

100+

0,72 €

30.00%

250+

0,62 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
20.29 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
117
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026