Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 495x7

  • ERIKS:13608157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,85 €/ Stückexkl. MwSt

112,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

95,85 €

-

25+

86,27 €

10.00%

50+

76,68 €

20.00%

100+

67,10 €

30.00%

250+

57,51 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
495 mm
Schnurdicke
7 mm
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C