66,70 €/ Meterexkl. MwSt
78,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Sonderprofile |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Härte | 45 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Höhe | 40 mm |
Breite | 70 mm |
Rollenlänge | 5 m |