Eriks
ERIKS

ERIKS Lukenprofil EPDM Vollgummi 45 60x40 L=10m

  • ERIKS:11738500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,80 €/ Meterexkl. MwSt

73,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Sonderprofile
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
45 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
40 mm
Breite
60 mm
Rollenlänge
10 m