Eriks
ERIKS

ERIKS Lukenprofil EPDM Vollgummi 45 45x20 L=15m

  • ERIKS:11738495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,70 €/ Meterexkl. MwSt

27,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Sonderprofile
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
45 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
20 mm
Breite
45 mm
Rollenlänge
15 m