Eriks
ERIKS

ERIKS Lukenprofil EPDM Vollgummi 45 40x25 L=15m

  • ERIKS:11738442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,60 €/ Meterexkl. MwSt

28,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Sonderprofile
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
45 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
25 mm
Breite
40 mm
Rollenlänge
15 m