Eriks
ERIKS

ERIKS Lukenprofil EPDM Vollgummi 45 30x25 L=20m

  • ERIKS:11738438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,80 €/ Meterexkl. MwSt

20,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Sonderprofile
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
45 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
30 mm
Breite
25 mm
Rollenlänge
20 m