Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | L-Profil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Höhe | 20 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 30 m |