Eriks
ERIKS

ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe PTFE ER-01-E SMS DN76

  • ERIKS:12467910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,80 €/ Stückexkl. MwSt

19,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN76
D
86 mm
d1
76 mm
T
5.5 mm
d
76 mm
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Härte
60
Compound
ER-01-E
Temperaturbereich
von -75 bis 260 °C