26,60 €/ Stückexkl. MwSt
31,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Ohne Lippe |
Standard Kupplungsring | SMS |
Abmessung Kupplungsring | DN25 |
D | 32 mm |
d1 | 25 mm |
T | 5.5 mm |
d | 25 mm |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Härte | 60 |
Compound | ER-01-E |
Temperaturbereich | von -75 bis 260 °C |