21,60 €/ Stückexkl. MwSt
25,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Ohne Lippe |
Standard Kupplungsring | SMS |
Abmessung Kupplungsring | DN76 |
D | 86 mm |
d1 | 76 mm |
T | 5.5 mm |
d | 76 mm |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |