Eriks
ERIKS

ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN65

  • ERIKS:11250562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,20 €/ Stückexkl. MwSt

24,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN65
D
73.5 mm
d1
63.5 mm
T
5.5 mm
d
63.5 mm
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C