Eriks
ERIKS

ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe NBR 366470 SMS DN40

  • ERIKS:11250560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,20 €/ Stückexkl. MwSt

18,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN40
D
48 mm
d1
38 mm
T
5.5 mm
d
38 mm
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C