15,80 €/ Stückexkl. MwSt
18,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Ohne Lippe |
Standard Kupplungsring | SMS |
Abmessung Kupplungsring | DN25 |
D | 32 mm |
d1 | 25 mm |
T | 5.5 mm |
d | 25 mm |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |