Eriks
ERIKS

ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe EPDM 559315 SMS DN89

  • ERIKS:12467888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,65 €/ Stückexkl. MwSt

8,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN89
D
101 mm
d1
89 mm
T
5.5 mm
d
89 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559315
Temperaturbereich
von -50 bis 140 °C