Eriks
ERIKS

ERIKS Kupplungsring SMS Ohne Lippe EPDM 559315 SMS DN32

  • ERIKS:11255804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,55 €/ Stückexkl. MwSt

2,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN32
D
40 mm
d1
32 mm
T
5.5 mm
d
32 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559315
Temperaturbereich
von -50 bis 140 °C