Eriks
ERIKS

ERIKS Kupplungsring SMS Mit Lippe EPDM 559315 SMS DN63

  • ERIKS:12014980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,75 €/ Stückexkl. MwSt

6,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN63
D
73 mm
T
5.5 mm
d
60.6 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559315
Temperaturbereich
von -50 bis 140 °C