5,75 €/ Stückexkl. MwSt
6,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | Mit Lippe |
Standard Kupplungsring | SMS |
Abmessung Kupplungsring | DN104 |
D | 115 mm |
T | 5.5 mm |
d | 99.8 mm |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559315 |
Temperaturbereich | von -50 bis 140 °C |