Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenradscheibe ASA 140 Z=9 Stahl

  • ERIKS:13515359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,13 €/ Stückexkl. MwSt

29,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Typ
ANSI 140-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ANSI 140-1
Anzahl Zähne
9
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
129.96 mm
Außendurchmesser
146 mm
Vorbohrung
20 mm
Material
Stahl
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
r3
47.5 mm
Dp
129.96 mm
C
5.8 mm
B1
23.5 mm
D1
20 mm
De
146 mm