Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenradscheibe 12B-1 Z=25 Stahl

  • ERIKS:14430948
  • Hersteller:201360025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,58 €/ Stückexkl. MwSt

14,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
152 mm
Außendurchmesser
160.2 mm
Vorbohrung
16 mm
Material
Stahl
Norm
ISO 606 - DIN 8187
r3
19 mm
Dp
152 mm
C
2 mm
B1
11.1 mm
D1
16 mm
De
160.2 mm