Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenradscheibe 10B-2 Z=80 Stahl

  • ERIKS:13514559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

154,30 €/ Stückexkl. MwSt

180,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 10B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
BS 10B-2
Anzahl Zähne
80
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
404.35 mm
Außendurchmesser
412.7 mm
Vorbohrung
25 mm
Material
Stahl
Norm
ISO 606 - DIN 8187
r3
16 mm
Dp
404.35 mm
C
1.6 mm
b1
9 mm
B2
25.5 mm
D2
25 mm
De
412.7 mm