Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-2 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546047
  • Hersteller:12408973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,66 €/ Stückexkl. MwSt

66,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-2
Anzahl Zähne
16
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
130.2 mm
Außendurchmesser
141.8 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
104 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.17 kg
Dp
130.2 mm
B1
47.7 mm
D1
20 mm
A
70 mm
De
141.8 mm