Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=17 taperlock 2012

  • ERIKS:14432563
  • Hersteller:12410391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,02 €/ Stückexkl. MwSt

33,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
138.23 mm
Außendurchmesser
149.8 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.59 kg
Dp
138.23 mm
B1
16.2 mm
A
32 mm
De
149.8 mm