Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-2 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:23545891
  • Hersteller:12408927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,73 €/ Stückexkl. MwSt

14,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Anzahl Zähne
12
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
73.6 mm
Außendurchmesser
81.8 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
53 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.02 kg
Dp
73.6 mm
B1
30.3 mm
D1
16 mm
A
50 mm
De
81.8 mm