31,06 €/ Stückexkl. MwSt
36,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 127.81 mm |
Außendurchmesser | 136 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabendurchmesser | 102 mm |
Breite gesamt | 44 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.24 kg |
Dp | 127.81 mm |
B1 | 11.1 mm |
A | 44 mm |
De | 136 mm |