Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=16 taperlock 1610

  • ERIKS:23548120
  • Hersteller:12410369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,75 €/ Stückexkl. MwSt

18,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
97.65 mm
Außendurchmesser
105.8 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
71 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.53 kg
Dp
97.65 mm
B1
11.1 mm
A
25 mm
De
105.8 mm