Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=38 taperlock 2012

  • ERIKS:23548474
  • Hersteller:12410361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,54 €/ Stückexkl. MwSt

53,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
38
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
192.23 mm
Außendurchmesser
199.1 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.43 kg
Dp
192.23 mm
B1
9.1 mm
A
32 mm
De
199.1 mm