Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=30 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433359
  • Hersteller:12408861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,62 €/ Stückexkl. MwSt

25,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
30
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
121.5 mm
Außendurchmesser
126.3 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.79 kg
Dp
121.5 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
126.3 mm