12,34 €/ Stückexkl. MwSt
14,44 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-2 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 85.21 mm |
Außendurchmesser | 90.6 mm |
Taper Lock | 1610 |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.5 kg |
Dp | 85.21 mm |
B1 | 21 mm |
A | 25 mm |
De | 90.6 mm |