Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:23406799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,65 €/ Stückexkl. MwSt

12,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Dp
77.16 mm
B1
0 mm
De
82 mm