13,13 €/ Stückexkl. MwSt
15,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 105.36 mm |
Außendurchmesser | 110.2 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.09 kg |
Dp | 105.36 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 30 mm |
De | 110.2 mm |