7,72 €/ Stückexkl. MwSt
9,03 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 77.16 mm |
Außendurchmesser | 82 mm |
Vorbohrung | 12 mm |
Nabendurchmesser | 60 mm |
Breite gesamt | 28 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.67 kg |
Dp | 77.16 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 12 mm |
A | 28 mm |
De | 82 mm |