Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434323
  • Hersteller:12408479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,49 €/ Stückexkl. MwSt

8,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
69.11 mm
Außendurchmesser
74 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
52 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.51 kg
Dp
69.11 mm
B1
7.2 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
74 mm