Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=17 taperlock 1210

  • ERIKS:13724805
  • Hersteller:12410327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
69.11 mm
Außendurchmesser
74.5 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
60 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.22 kg
Dp
69.11 mm
B1
7.2 mm
A
25 mm
De
74.5 mm