55,53 €/ Stückexkl. MwSt
64,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-1 |
Anzahl Zähne | 57 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 172.91 mm |
Außendurchmesser | 177.5 mm |
Taper Lock | 1210 |
Nabendurchmesser | 83 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Grauguss |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.34 kg |
Dp | 172.91 mm |
B1 | 5.3 mm |
A | 25 mm |
De | 177.5 mm |