Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 450 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 4 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 456 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 50 mm |
J | 415 mm |
K | 0.5 mm |
L | 51 mm |
M | 0.5 mm |
N | 159 mm |
O | 456 mm |
P | 450 mm |