10,77 €/ Stückexkl. MwSt
12,60 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TL |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 112 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 116 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 16 mm |
J | 83 mm |
O | 116 mm |
P | 112 mm |
13,51 €/ Stückexkl. MwSt
15,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026