Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 95 SPZ 5 TB 1610

  • ERIKS:14429061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,63 €/ Stückexkl. MwSt

19,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
95 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Außendurchmesser
99 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm