Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 95 SPA 4 TB 1615

  • ERIKS:14428797
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,57 €/ Stückexkl. MwSt

21,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
95 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1615
Außendurchmesser
101 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm