Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 90 SPA 4 TB 1615

  • ERIKS:14428793
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,19 €/ Stückexkl. MwSt

20,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1615
Außendurchmesser
96 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm