Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 800 SPA 3 TB 3535

  • ERIKS:14429095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

350,25 €/ Stückexkl. MwSt

409,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
800 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
806 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
90 mm